Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Ch: 2; 12VDC; max.250VAC; 10A; USchalt: max.125VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Relais; Ch: 2; 12VDC; max.250VAC; 10A; USchalt: max.125VDC
Modul: Relais; Ch: 2; 12VDC; max.250VAC; 10A; USchalt: max.125VDC
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2487
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     2-CH SPDT RELAY CARRIER WITH 12VDC RELAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: Stift;geschraubt
Versorgungsspannung: 12V DC
Schnittstelle: GPIO
Anzahl Kanäle: 2
Kontaktkonfiguration: SPDT
Achtung!: Modul ist montiert.
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Modul-Typ: Relais
Integrierter Schaltkreis: G5LE-14-DC12
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.