Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Adapter; Stift,USB B micro; USB Micro-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Adapter; Stift,USB B micro; USB Micro-B
Modul: Adapter; Stift,USB B micro; USB Micro-B
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2586
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     USB MICRO-B CONNECTOR BREAKOUT BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift
Modul-Typ: Adapter
Modul-Art: USB Micro-B
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.