Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Adapter; microSD; 5VDC; Stift,microSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Adapter; microSD; 5VDC; Stift,microSD
Modul: Adapter; microSD; 5VDC; Stift,microSD
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2587
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU MICROSD ADAPTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: Stift;microSD
Versorgungsspannung: 5V DC
Modul-Typ: Adapter
Zusatzfunktionen: Spannungsregulator;Pegelwandler
Modul-Art: microSD
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.