Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Multiplexer für Spannungsversorgung; 1,5A; Ch: 2; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Multiplexer für Spannungsversorgung; 1,5A; Ch: 2; grün
Zubehör: Multiplexer für Spannungsversorgung; 1,5A; Ch: 2; grün
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2594
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     FPF1320 POWER MULTIPLEXER CARRIER
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Farbe: grün
Steckverbinder: Stiftleiste;USB
Anzahl Kanäle: 2
Maximalstrom: 1,5A
Eingangsspannung: 1,5...5,5V
Robotik Zubehör-Typ: Multiplexer für Spannungsversorgung
Integrierter Schaltkreis: FPF1320
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.