Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radbefestigung; Achse: glatt; Durchm.Welle: 3mm; Ø: 12mm; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radbefestigung; Achse: glatt; Durchm.Welle: 3mm; Ø: 12mm; 2Stk.
Radbefestigung; Achse: glatt; Durchm.Welle: 3mm; Ø: 12mm; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2682
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     12MM HEX WHEEL ADAPTER FOR 3MM SHAFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 12mm
Achsoberfläche: glatt
Setinhalt: Montageschrauben;Adapter;Sechskantschlüssel
Durchmesser der Welle: 3mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Robotik Zubehör-Typ: Radbefestigung
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.