Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; schraubbar; Ø: 34mm; H: 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; schraubbar; Ø: 34mm; H: 29mm
Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; schraubbar; Ø: 34mm; H: 29mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2691
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
pololu kugelrolle
kugelrolle
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 34mm
Höhe: 29mm
Setinhalt: Gehäuse;Kugel
Achtung!: Plastikrollen im Inneren
Material des Endstücks: Kunststoff
Mechanische Montage: schraubbar
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Robotik Zubehör-Typ: Kugelrolle
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Handelsname: ballcaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.