Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Controller; kabellos; 2,5÷5,5VDC; RC; Modul,Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Controller; kabellos; 2,5÷5,5VDC; RC; Modul,Steckverbinder
Modul: Controller; kabellos; 2,5÷5,5VDC; RC; Modul,Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2802
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2802
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: RC
Maximalstrom: 3A
Modul-Typ: Controller
Modul-Art: kabellos
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.