Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: elektronischer Versorgungsschalter; grün; 6A; 2,2÷20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: elektronischer Versorgungsschalter; grün; 6A; 2,2÷20V
Zubehör: elektronischer Versorgungsschalter; grün; 6A; 2,2÷20V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2808
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2808
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Farbe: grün
Anzahl Pole: 13
Maximalstrom: 6A
Eingangsspannung: 2,2...20V
Robotik Zubehör-Typ: elektronischer Versorgungsschalter
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.