Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 13A; UEing Mot: 6,5÷40V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 13A; UEing Mot: 6,5÷40V; Ch: 1
Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 13A; UEing Mot: 6,5÷40V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2992
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     G2 HIGH-POWER MOTOR DRIVER 24V13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 100kHz
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 1
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 13A
Eingangsspannung Motor: 6,5...40V
Eingangsspannung des logischen Teils: 1,8...5,5V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.