Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-Star 32U4 Prime; Stift,USB B micro; ATMEGA32U4; 2,7÷11,8VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-Star 32U4 Prime; Stift,USB B micro; ATMEGA32U4; 2,7÷11,8VDC
A-Star 32U4 Prime; Stift,USB B micro; ATMEGA32U4; 2,7÷11,8VDC
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3107
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     A-STAR 32U4 PRIME LV
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift
Versorgungsspannung: 2,7...11,8V DC
Setinhalt: Modul
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl PWM Kanäle: 7
Anzahl der analogen Eingänge: 12
Zusatzfunktionen: buzzer
Herstellerserie: LV
Entwicklungskit-Typ: A-Star 32U4 Prime
Mikrocontroller: ATMEGA32U4
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.