Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-Star 32U4 Prime; Stift,USB B micro; ATMEGA32U4; 5÷36VDC; PWM: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-Star 32U4 Prime; Stift,USB B micro; ATMEGA32U4; 5÷36VDC; PWM: 7
A-Star 32U4 Prime; Stift,USB B micro; ATMEGA32U4; 5÷36VDC; PWM: 7
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3115
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     A-STAR 32U4 PRIME SV MICROSD WITH LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift
Versorgungsspannung: 5...36V DC
Setinhalt: Modul;LCD 8x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl PWM Kanäle: 7
Anzahl der analogen Eingänge: 12
Zusatzfunktionen: Slot für microSD-Karten;buzzer
Herstellerserie: SV
Entwicklungskit-Typ: A-Star 32U4 Prime
Mikrocontroller: ATMEGA32U4
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.