Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; Robotersteuerung; ATMEGA32U4; 2,7÷11VDC; 1,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller; Robotersteuerung; ATMEGA32U4; 2,7÷11VDC; 1,8A
Controller; Robotersteuerung; ATMEGA32U4; 2,7÷11VDC; 1,8A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3117
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     A-STAR 32U4 ROBOT CONTROLLER LV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Robotersteuerung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,7...11V DC
Anwendung: Raspberry Pi
Modul-Typ: Controller
Zusatzfunktionen: integrierte Motorsteuerung
Modul-Art: Robotersteuerung
Mikrocontroller: ATMEGA32U4
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,8A
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.