Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; 20kHz; I2C,TTL,USB; 2,6A; UEing Mot: 4,5÷28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; 20kHz; I2C,TTL,USB; 2,6A; UEing Mot: 4,5÷28V
Motorsteuerung DC; 20kHz; I2C,TTL,USB; 2,6A; UEing Mot: 4,5÷28V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3142
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     JRK G2 21V3 USB MOTOR CONTROLLER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 20kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: I2C;USB;TTL
Anzahl Kanäle: 1
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Schutz vor umgekehrten Stromversorgungsanschluss
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 2,6A
Eingangsspannung Motor: 4,5...28V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.