Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; 20kHz; I2C,TTL,USB; 19A; UEing Mot: 6,5÷30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; 20kHz; I2C,TTL,USB; 19A; UEing Mot: 6,5÷30V
Motorsteuerung DC; 20kHz; I2C,TTL,USB; 19A; UEing Mot: 6,5÷30V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3146
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     JRK G2 18V19 USB MOTOR CONTROLLER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 20kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: I2C;USB;TTL
Anzahl Kanäle: 1
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Schutz vor umgekehrten Stromversorgungsanschluss
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 19A
Eingangsspannung Motor: 6,5...30V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.