Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Laser; 2,6÷5,5VDC; I2C; Ber.Mess.Entf: 0,04÷4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Laser; 2,6÷5,5VDC; I2C; Ber.Mess.Entf: 0,04÷4m
Sensor: Entfernung; Laser; 2,6÷5,5VDC; I2C; Ber.Mess.Entf: 0,04÷4m
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3415
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     VL53L1X TIME-OF-FLIGHT DISTANCE SENSOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,6...5,5V DC
Schnittstelle: I2C
Abmessungen: 13x18x6mm
Auflösung: 1mm
Sensor-Art: Laser
Sensoren-Typ: Entfernung
Integrierter Schaltkreis: VL53L1X
Entfernungsmessbereich: 0,04...4m
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.