Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Laser; 2,5÷5,5VDC; I2C; IC: VL53L7CX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3418
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     3418
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Schnittstelle: I2C
Abmessungen: 13x18x2mm
Auflösung: 1mm
Sensor-Art: Laser
Sensoren-Typ: Entfernung
Integrierter Schaltkreis: VL53L7CX
Entfernungsmessbereich: 0,02...3,5m
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.