Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; rosafarben; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; rosafarben; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2
Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; rosafarben; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3501
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ROMI CHASSIS KIT - PINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Mechanik-Zubehör
spielzeugroboter mechanik-zubehör
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POLOLU
Farbe: rosafarben
Versorgungsspannung: 3...6V DC
Setinhalt: Kugel;2x Clips für Motor;2x Rad 70x8mm (weiß);2x Motor 120:1 HP;Romi Chassis;Kontaktset für Batterien
Betriebsstrom: 0,13A
Maximalstrom: 1,25A
Achtung!: Stromwert angegeben für 1 Motor
Übersetzer: 120:1
Herstellerserie: POLOLU Romi
Robotik Zubehör-Typ: Fahrwerk mit Rädern
Anzahl Motoren: 2
Anzahl Räder: 2
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.