Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; rot; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; rot; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2
Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; rot; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3502
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ROMI CHASSIS KIT - RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Mechanik-Zubehör
Hersteller: POLOLU
Farbe: rot
Versorgungsspannung: 3...6V DC
Setinhalt: Kugel;2x Clips für Motor;2x Rad 70x8mm (weiß);2x Motor 120:1 HP;Romi Chassis;Kontaktset für Batterien
Betriebsstrom: 0,13A
Maximalstrom: 1,25A
Achtung!: Stromwert angegeben für 1 Motor
Übersetzer: 120:1
Herstellerserie: POLOLU Romi
Robotik Zubehör-Typ: Fahrwerk mit Rädern
Anzahl Motoren: 2
Anzahl Räder: 2
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,06*
€ 58,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,81*
€ 56,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,87*
€ 47,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.