Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; blau; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; blau; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2
Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; blau; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3506
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ROMI CHASSIS KIT - BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Mechanik-Zubehör
spielzeugroboter mechanik-zubehör
Hersteller: POLOLU
Farbe: blau
Versorgungsspannung: 3...6V DC
Setinhalt: Kugel;2x Clips für Motor;2x Rad 70x8mm (weiß);2x Motor 120:1 HP;Romi Chassis;Kontaktset für Batterien
Betriebsstrom: 0,13A
Maximalstrom: 1,25A
Achtung!: Stromwert angegeben für 1 Motor
Übersetzer: 120:1
Herstellerserie: POLOLU Romi
Robotik Zubehör-Typ: Fahrwerk mit Rädern
Anzahl Motoren: 2
Anzahl Räder: 2
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,77*
€ 62,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,94*
€ 61,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,82*
€ 50,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,43*
€ 46,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.