Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Controller; Robotersteuerung; 2,5÷10,8VDC; uC: ATMEGA32U4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Controller; Robotersteuerung; 2,5÷10,8VDC; uC: ATMEGA32U4
Modul: Controller; Robotersteuerung; 2,5÷10,8VDC; uC: ATMEGA32U4
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3544
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ROMI 32U4 CONTROL BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Robotersteuerung
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,5...10,8V DC
Modul-Typ: Controller
Zusatzfunktionen: integrierte Motorsteuerung;integrierter Beschleunigungssensor;integriertes Gyroskop
Herstellerserie: POLOLU Romi
Modul-Art: Robotersteuerung
Mikrocontroller: ATMEGA32U4
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,8A
Integrierter Schaltkreis: DRV8838
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.