Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheit; 20x28,5mm; 33VDC; 15W; 4,1Ω; 0,5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheit; 20x28,5mm; 33VDC; 15W; 4,1Ω; 0,5mA
Modul: Sicherheit; 20x28,5mm; 33VDC; 15W; 4,1Ω; 0,5mA
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3777
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     SHUNT REG: 33.0V, 4.10OHM, 15W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Leistung: 15W
Widerstand: 4,1Ω
Ausgangsspannung: 33V DC
Ruhestrom: 0,5mA
Anwendung: Netzteilschutz für Spannungsschwankungen durch Motorsteuerung.
Plattenmaße: 20x28,5mm
Modul-Typ: Sicherheit
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.