Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: step down; UAusg: 3,3V; UEing: 4,5÷50V; 3,6A; 80÷90%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: step down; UAusg: 3,3V; UEing: 4,5÷50V; 3,6A; 80÷90%
Wandler: step down; UAusg: 3,3V; UEing: 4,5÷50V; 3,6A; 80÷90%
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3781
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     3.3V, 3.6A STEP-DOWN VOLTAGE REG. D36V28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
step down converter
Hersteller: POLOLU
Ausgangsspannung: 3,3V
Eingangsspannung: 4,5...50V
Wandler-Typ: step down
Ausgangsstrom max.: 3,6A
Wirkungsgrad: 80...90%
Plattenmaße: 20,3x17,8mm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.