Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-Star 32U4 Prime; USB B micro; ATMEGA32U4; 2÷16VDC; PWM: 7; LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-Star 32U4 Prime; USB B micro; ATMEGA32U4; 2÷16VDC; PWM: 7; LV
A-Star 32U4 Prime; USB B micro; ATMEGA32U4; 2÷16VDC; PWM: 7; LV
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4005
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     A-STAR 32U4 PRIME LV (SMT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: USB B micro
Versorgungsspannung: 2...16V DC
Setinhalt: Modul
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl PWM Kanäle: 7
Anzahl der analogen Eingänge: 12
Herstellerserie: LV
Entwicklungskit-Typ: A-Star 32U4 Prime
Mikrocontroller: ATMEGA32U4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.