Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Strom; 4,5÷5,5VDC; IC: ACS7122; 20,3x17,8mm; -20÷20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Strom; 4,5÷5,5VDC; IC: ACS7122; 20,3x17,8mm; -20÷20A
Sensor: Strom; 4,5÷5,5VDC; IC: ACS7122; 20,3x17,8mm; -20÷20A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4031
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ACHS-7122 CURRENT SENSOR CARRIER -20A+20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
stromsensor 20a
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Plattenmaße: 20,3x17,8mm
Sensoren-Typ: Strom
Integrierter Schaltkreis: ACS7122
Empfindlichkeit bei Strommessung: 0,1V/A
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
DC Strommessbereich: -20...20A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.