Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 2,1A; UEing Mot: 4,5÷37V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 2,1A; UEing Mot: 4,5÷37V; Ch: 1
Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 2,1A; UEing Mot: 4,5÷37V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4035
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     DRV8874 SINGLE BRUSHED DC MOTOR DRIVER C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 100kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 1
Plattenmaße: 15x18mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Stromsicherung;Hitzeschutz;Schutz gegen zu niedrige Versorgungsspannung
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 2,1A
Eingangsspannung Motor: 4,5...37V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5,5V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.