Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 1,1A; UEing Mot: 4,5÷37V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 1,1A; UEing Mot: 4,5÷37V; Ch: 1
Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 1,1A; UEing Mot: 4,5÷37V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4037
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     DRV8876 (QFN) SINGLE BRUSHED DC MOTOR DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 100kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 1
Plattenmaße: 15x18mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Stromsicherung;Hitzeschutz;Schutz gegen zu niedrige Versorgungsspannung
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,1A
Eingangsspannung Motor: 4,5...37V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5,5V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.