Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 1,9A; UEing Mot: 4,5÷48V; 15x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 1,9A; UEing Mot: 4,5÷48V; 15x15mm
Motorsteuerung DC; 100kHz; PWM; 1,9A; UEing Mot: 4,5÷48V; 15x15mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4038
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     DRV8256E SINGLE BRUSHED DC MOTOR DRIVER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 100kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM
Plattenmaße: 15x15mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Stromsicherung;Hitzeschutz;Schutz gegen zu niedrige Versorgungsspannung
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,9A
Eingangsspannung Motor: 4,5...48V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5,5V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.