Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 4; 29x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 4; 29x20mm
Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 4; 29x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4144
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     QTR-MD-04RC REFLECTANCE SENSOR ARRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,9...5,5V DC
Schnittstelle: digital
Anzahl Kanäle: 4
Plattenmaße: 29x20mm
Sensor-Art: Spiegelung
Sensoren-Typ: Entfernung
Herstellerserie: MD
Anzahl digitaler Ausgänge: 4
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.