Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 5; 37x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 5; 37x20mm
Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 5; 37x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4145
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     QTR-MD-05RC REFLECTANCE SENSOR ARRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,9...5,5V DC
Schnittstelle: digital
Anzahl Kanäle: 5
Plattenmaße: 37x20mm
Sensor-Art: Spiegelung
Sensoren-Typ: Entfernung
Herstellerserie: MD
Anzahl digitaler Ausgänge: 5
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.