Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 16; MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 16; MD
Sensor: Entfernung; Spiegelung; 2,9÷5,5VDC; digital; Ch: 16; MD
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4156
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     QTR-MD-16RC REFLECTANCE SENSOR ARRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 2,9...5,5V DC
Schnittstelle: digital
Anzahl Kanäle: 16
Plattenmaße: 125x16,5mm
Sensor-Art: Spiegelung
Sensoren-Typ: Entfernung
Herstellerserie: MD
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.