Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung; JST SH; 300mm; PIN: 6; 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung; JST SH; 300mm; PIN: 6; 28AWG
Leitung; JST SH; 300mm; PIN: 6; 28AWG
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4763
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     6-PIN FEMALE JST SH-STYLE CABLE 30CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Steckverbinder-Art: JST SH
Anzahl Pole: 6
Leitungslänge: 0,3m
Aderdurchmesser: 28AWG
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Zubehörtyp RC: Leitung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.