Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; Medium Power; 12VDC; 2,1A; 7800Umdr./Min; max.19,06mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; Medium Power; 12VDC; 2,1A; 7800Umdr./Min; max.19,06mNm
Motor: DC; Medium Power; 12VDC; 2,1A; 7800Umdr./Min; max.19,06mNm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4860
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     MP 12V MOTOR WITH 48 CPR ENCODER FOR 25D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x46mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Drehmoment: max. 19,06mNm
Betriebsstrom: 50mA
Betriebsstrom max.: 2,1A
Auflösung: 48Impulse/Umdrehung
Motoren-Typ: DC
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 7800Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Herstellerserie: Medium Power
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.