Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad; weiss; Achse: gerändelt; auf Knopfdruck,schraubbar; Ø: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad; weiss; Achse: gerändelt; auf Knopfdruck,schraubbar; Ø: 60mm
Rad; weiss; Achse: gerändelt; auf Knopfdruck,schraubbar; Ø: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4914
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU WHEEL(20T, 4.8MM) - 60×8MM, WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Farbe: weiss
Achsoberfläche: gerändelt
Beschichtungsmaterial: Silikon
Einheitspreis: Ja
Mechanische Montage: schraubbar;auf Knopfdruck
Durchmesser der Welle: 4,8mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Raddurchmesser: 60mm
Radbreite: 8mm
Robotik Zubehör-Typ: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.