Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle; schraubbar; Ø: 12,7mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle; schraubbar; Ø: 12,7mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff
Kugelrolle; schraubbar; Ø: 12,7mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-952
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     BALL CASTER WITH 1/2" PLASTIC BALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
pololu kugelrolle
kugelrolle
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 12,7mm
Höhe: 13,5mm
Setinhalt: Schraube x2;Gehäuse;Mutter x2;Kugel;Unterlegscheibe x2
Material des Endstücks: Kunststoff
Mechanische Montage: schraubbar
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Raster der Befestigungsöffnungen: 14,7mm
Robotik Zubehör-Typ: Kugelrolle
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Handelsname: ballcaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.