Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 15A; UNenn: 3kV; L: 1,524m; schwarz; 1081


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POM-1081-60-0
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1081-60-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Isolationsmaterial: Polypropylen
Nennspannung: 3kV
Betriebstemperatur: max. 55°C
Nennstrom: 15A
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Leitungslänge: 1,524m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Eigenschaften des Messzubehörs: gestapelte
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;Bananenstecker mit Längsbuchse 4mm
Herstellerserie: 1081
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.