Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 5A; 2,5kVDC; schwarz; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POM-1809-0
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1809-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz
bananenstecker
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: schraubbar
Nennspannung: 2,5kV DC
Nennstrom: 5A
Steckverbinder-Variante: mit Querbuchse 4mm;nicht isoliert
Gesamtlänge: 39,37mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Größe der Buchse: 2mm
Weitere Suchbegriffe: pomona bananenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,26*
€ 58,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,60*
€ 45,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.