Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; 5A; L: 0,305m; rot; 3220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-POM-3220-12-2
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3220-12-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: POMONA
Farbe: rot
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: max. 50°C
Nennstrom: 5A
Leitungslänge: 0,305m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Eigenschaften des Messzubehörs: gestapelte
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker mit Axial- und Querbuchse 4 mm;Krokodilklemme
Herstellerserie: 3220
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,47*
€ 8,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,16*
Zubehör
Pomona
3220-36-0
ab € 5,89*
Zubehör
Pomona
3782-36-02
ab € 13,69*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 13,66*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 153,09*
Zubehör
Pomona
6275.
ab € 30,01*
Zubehör
Pomona
72917-2.
ab € 29,13*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
4723-0
ab € 5,83*
Zubehör
Pomona
6342
ab € 26,23*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
5674C
ab € 162,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.