Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 5A; 1,5kV; 22,35mm; blau; 3542


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 5A; 1,5kV; 22,35mm; blau; 3542
Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 5A; 1,5kV; 22,35mm; blau; 3542
Artikel-Nr.:
     2805-POM-3542-6
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3542-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: POMONA
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: max. 115°C
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 22,35mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Herstellerserie: 3542
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 37,29*
€ 55,55*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 41,14*
€ 58,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,04*
€ 69,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,25*
€ 66,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,73*
€ 62,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,42*
€ 61,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,17*
€ 57,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,74*
€ 56,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,14*
€ 48,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.