Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 2mm Bananen; 5A; 1,5kV; 22,35mm; weiss; für Frontplatten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-POM-3542-9
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3542-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchsen weiß
Hersteller: POMONA
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: max. 115°C
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 22,35mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Herstellerserie: 3542
Weitere Suchbegriffe: pomona bananenbuchse, laborbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 41,00*
€ 58,04*
42 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 39,58*
€ 58,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,04*
€ 69,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,36*
€ 67,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,83*
€ 62,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,22*
€ 60,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,67*
€ 56,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.