Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; 5A; Hakengreifer,Bananenstecker 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 60VDC; 30VAC; 5A; Hakengreifer,Bananenstecker 4mm
Messleitung; 60VDC; 30VAC; 5A; Hakengreifer,Bananenstecker 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-POM-3782-36-6
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3782-36-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: POMONA
Farbe: blau
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: max. 55°C
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Leitungslänge: 0,9144m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Eigenschaften des Messzubehörs: gestapelte
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Hakengreifer
Herstellerserie: 3782
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 14,99*
ab € 7,59*
€ 12,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 12,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1581-0
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.