Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: BNC; gelötet; -65÷165°C; BNC männlich; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: BNC; gelötet; -65÷165°C; BNC männlich; 50Ω
Steckverbinder: BNC; gelötet; -65÷165°C; BNC männlich; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-POM-4388
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     POMONA 4388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
bnc stecker
Hersteller: POMONA
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder-Art: weiblich
Montage: gelötet
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -65...165°C
Impedanz: 50Ω
Bauart Kabel/Anschluss: BNC männlich
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.