Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Haken; 5A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.2,29mm; 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Haken; 5A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.2,29mm; 4mm
Messgreifer; Haken; 5A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.2,29mm; 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-POM-4723-0
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4723-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Laborsteckverbinder
Prüfspitze
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 60V DC
Betriebstemperatur: max. 102°C
Nennstrom: 5A
Gesamtlänge: 64,52mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Haken
Greifbereich: max. 2,29mm
Größe der Buchse: 4mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
579
€ 14,99*
ab € 5,86*
€ 9,49*
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 10,14*
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 12,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 13,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.