Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe für Messspitze; 3A; scharz und rot; L. Kabelschuh: 50,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe für Messspitze; 3A; scharz und rot; L. Kabelschuh: 50,8mm
Kappe für Messspitze; 3A; scharz und rot; L. Kabelschuh: 50,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-POM-6262-02
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6262-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
kabelschuh set
Hersteller: POMONA
Farbe: scharz und rot
Nennspannung: 300V DC
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Stahl
Gesamtlänge: 101,1mm
Kabelschuhlänge: 50,8mm
Mess Zubehörs-Typ: Kappe für Messspitze
Durchmesser Kabelschuh: 1,52mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Anwendung der Messgeräte: für Sonden mit 2 mm-Endstück
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 19,56*
€ 30,49*
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 30,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,50*
€ 31,49*
€ 3,50*
ab € 41,64*
€ 54,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1632758
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.