Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; BNC-Stecker,beiderseitig; L: 0,6096m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POM-6510-V-24-0
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6510-V-24-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: max. 50°C
Impedanz: 75Ω
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Leitungslänge: 0,6096m
Material für Leitungsisolation: PVC
Leitungs-Art: RG59
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;BNC-Stecker
Herstellerserie: 6510-V
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.