Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: BNC; geklemmt; 50Ω; männlich; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: BNC; geklemmt; 50Ω; männlich; gerade
Steckverbinder: BNC; geklemmt; 50Ω; männlich; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-POM-73043
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Hersteller: POMONA
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder-Art: männlich
Montage: geklemmt
Impedanz: 50Ω
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.