Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: BNC; geklemmt; 50Ω; männlich; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: BNC; geklemmt; 50Ω; männlich; 90°-Winkel
Steckverbinder: BNC; geklemmt; 50Ω; männlich; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-POM-73061
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
bnc stecker
Hersteller: POMONA
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder-Art: männlich
Montage: geklemmt
Impedanz: 50Ω
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.