Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; 15A; L: 0,203m; gelb; B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-POM-B-8-4
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     B-8-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker grüngelb
messkabel bananenstecker
Hersteller: POMONA
Farbe: gelb
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: max. 55°C
Nennstrom: 15A
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: mit Querbuchse 4mm;mit 4mm Längsbuchse
Leitungslänge: 0,203m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;Bananenstecker mit Axial- und Querbuchse 4 mm
Herstellerserie: B
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,26*
€ 10,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1581-0
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.