Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 20W; 24VDC; 0÷1A; 180÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POS-MDIN20W24
Hersteller:
     POS
Herst.-Nr.:
     POS MDIN20W24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: POS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 20W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 180...264V AC
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0...1A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Einheitspreis: Nein
Spannungsfrequenz: 47...63Hz
Abmessungen: 89,9x22,7x100mm
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 21...28V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POS:
POS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.