Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 1A; 24W; Stecker: EU; 86,09%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 1A; 24W; Stecker: EU; 86,09%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 1A; 24W; Stecker: EU; 86,09%
Artikel-Nr.:
     2805-POSC24100A
Hersteller:
     POS
Herst.-Nr.:
     POSC24100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
Hersteller: POS
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -5...40°C
Leistung: 24W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 69,4x30x64,1mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1A
Wirkungsgrad: 86,09%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: POSC
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POS:
POS
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.