Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; lNenn: 10A; L: 1m; 4mm Bananenstecker,Messsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PP-BM10A-2
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     PP BM 10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BRYMEN
Farbe: rot;schwarz;gelb
Steckverbinder: Winkelstecker
Nennstrom: 10A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Leitungslänge: 1m
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker;Messsonde
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Standardausstattung: Messkabel (3Stk.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.